Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887992 Herst.-Nr.: 650-16 EAN/GTIN: 4000896028634 |
| |
|
| | |
| Doppel-T-Profil · für PKW und Transporter · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 396 mm | Marke: | HAZET | Ausführung: | Doppel-T-Profil | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 18,26* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,44* | € 19,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,52* | € 19,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,02* | € 19,77* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,12* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|