Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.22mm HM MK2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889675
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865781
EAN/GTIN:
     4015448526155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM · DIN 8094 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
237 mm
Schneidenlänge:
64 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK2
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8094
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,40*
€ 99,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 100,06*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 105,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,90*
€ 107,87*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,85*
€ 110,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865775
ab € 44,57*
Ähnlich
PROMAT
4000865776
ab € 45,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865777
ab € 49,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865778
ab € 54,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865779
ab € 60,45*
Ähnlich
PROMAT
4000865780
ab € 64,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865782
ab € 88,83*
Ähnlich
PROMAT
4000865783
ab € 87,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865784
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.