Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.L weiß/rot PSA III COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-901920
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CS400/L
EAN/GTIN:
     4029201127145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III, Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B), EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126, EN 1149-1/95, EN 369, ISO 14644 Kl. ISO-7, ISO-8, ISO-9 · dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Größe:
L
Marke:
COVERSTAR
Material:
SMMS-Material
Norm:
EN14605,EN ISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN14126:2003,EN1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,07*
1 Tag
103
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,31*
1 Tag
103
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,33*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,65*
Lager 4757
65
1
€ 5,49*
ab € 4,51*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.