Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Hubwagenrad
>
Artikel
Lenkrad VG Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Guss-Felge PFAFF
Menge:
Stück
Produktinformationen:
COLUMBUS McKINNON
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-915604
Hersteller:
Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
034527100010
EAN/GTIN:
4025092984119
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Lenkrolle
Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Räder und Rollen
>
Transportgeräterollen und Zubehör
>
Räder
Weitere Suchbegriffe:
Schwenkrolle
,
Gummirolle
,
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
Gusseisenrad
,
Gusseisenrolle
,
gusseiserne Räder
,
gusseisernes Rad
,
vollgummiräder ø 200 x 50 mm
,
gummirolle
,
gummirollen 200/50/140
,
Ersatzrad
,
Ersatzräder
,
Lenkrad
,
Lenkräder
,
Luftrad
,
Lufträder
,
Rad
,
Räder
,
Räder und Rollen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 40,29*
€ 51,42*
Lager 1498
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 40,45*
€ 51,47*
Lager 4054
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 51,70*
Lager 2478
1 Tag
31
2
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 53,68*
Lager 4757
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 57,55*
€ 71,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA taubenblau VG/PUR PROMAT
PROMAT
9000443355
ab € 324,82*
Sonstiges
Polyurethan-Lenkrolle m. Lager 200x50
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,59*
Sonstiges
Gabelhubwagen Pfaff 9000443602, Tragkraft 2500kg, 1150mm lang
Pfaff-silberblau
9000443602
ab € 359,96*
Sonstiges
Lenkrad PU Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Ku.-Felge PFAFF
Columbus McKinnon
192031978
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen