Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-918697 Herst.-Nr.: 199-4 EAN/GTIN: 4000896198429 |
| |
|
| | |
| Verwendung mit Multifunktionssprays · wie z.B. Kriechöl · Rostlöser sowie Bremsenreiniger Kostenersparnis durch Nutzung von Großgebinden Sicherheitsventil Vitondichtungen Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse Sprühnebel und Punktstrahl Leichte Reinigung durch zweiteilige Bauform Einfaches Befüllen durch Flaschenhals (⌀ 25 mm) oder in das Unterteil (⌀ 54 mm) Das im Boden befindliche Ventil dient ausschließlich zur Befüllung mit Druckluft Max. Betriebsdruck [bar]: 8 bar Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg Füllmenge: 0.227 l Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteil: 199-4-01/2, 199-4-03/5, 199-4-04/4 · Netto-Gewicht (kg): 0,4kg Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 0,227 l | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Kriechöl, Multi-Öl, Druckluftflasche, Pressluftflasche, Rostumwandler, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, pumpsprühflasche 200ml, spezialtrichter, hazet sprühflasche, Drucksprüher, Reinigung, Sprüher, Sprühgerät, Universaldrucksprüher |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,69* | € 49,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,48* | € 49,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,24* | € 54,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,08* | € 54,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,17* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|