Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer D.14mm Gesamt-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-928105
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864118
EAN/GTIN:
     4015448416425
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 14 mm
mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit HM-Schneide
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
1
€ 5,49*
ab € 3,50*
€ 5,29*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,33*
4 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 3,69*
€ 5,36*
2 Tage
56
1
€ 6,80*
ab € 3,81*
€ 5,62*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864114
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000864132
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000864116
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000864102
ab € 0,66*
Ähnlich
PROMAT
4000864104
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000864106
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000864130
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000864110
ab € 1,09*
Ähnlich
PROMAT
4000864131
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.