Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebindevlies MB 2002 L.46m B.96cm 1 Rl.Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-972306
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000051880
EAN/GTIN:
     50051131071679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit Anwendungen für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
46 m
Breite:
96 cm
Inhalt:
1 Rolle
bindet bis max.:
288 l/Rolle
Farbe:
grau
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m ölbindevlies rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 374,11*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 305,28*
€ 374,4256*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 374,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 396,34*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 348,25*
€ 409,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 409,05*
€ 486,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 393,99*
€ 468,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 357,31*
€ 425,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 353,20*
€ 420,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 348,25*
€ 414,42
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.