Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies TF 2001 L.15,2m B.12cm Krt.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-972308
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002025
EAN/GTIN:
     05051138464993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser · nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf · wasserabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
15,2 m
Breite:
12 cm
bindet bis max.:
119 l/VE
Farbe:
ocker
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies 3m, ölbindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 64,08*
€ 80,95*
2 Tage
21
€ 5,45*
ab € 64,26*
€ 81,00*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 81,26*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 72,54*
€ 88,60*
Lager 4757
19
Frei Haus
ab € 79,90*
€ 101,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
T151GA
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.