Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebindevlies MF 2001 L.15,2m B.12cm 1 Krt.Krt.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-972309
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001951
EAN/GTIN:
     50051131071723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit Anwendungen für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
15,2 m
Breite:
12 cm
Inhalt:
1 Karton
bindet bis max.:
119 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m industriebindevlies, öl aufsaugtuch, ölbindevlies 3m, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 58,83*
€ 73,46*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 59,05*
€ 73,54*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 73,88*
4 Tage
34
€ 8,90*
ab € 63,57*
€ 79,45*
Lager 4757
31
€ 4,95*
ab € 67,19*
€ 83,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
TF2001
ab € 63,54*
Sonstiges
3M
T151GA
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.