Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 75 SW 75mm L.375mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-973557
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6035110
EAN/GTIN:
     4010886603512
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl · h: 57,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Länge:
375 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 4,90*
ab € 112,16*
€ 129,87*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 107,58*
€ 130,85*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,54*
€ 130,95*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,70*
€ 133,71*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 141,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,61*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,17*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 37,32*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.