Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter Rapidaptor 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3+E 6,3 SWF L.75mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973871
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053923001
EAN/GTIN:
     4013288095633
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4”)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 · Besondere Produktvorteile: · die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab · automatische Verriegelung / blitzschnelle Bit-Entnahme · sichere Führung durch Freilaufhülse · auch für lange Bits geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3 + E 6,3
Modell:
05053923001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bit-halter wera, bit halter, schnellkupplung 1/4 zoll, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 14,58*
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 14,60*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 14,75*
4 Tage
69
1
€ 9,95*
ab € 12,42*
€ 15,48*
Lager 4757
62
1
€ 5,49*
ab € 15,27*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 10,85*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,21*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,06*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,35*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.