Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuzelle 1,2 V 1000 mAh R03-AAA-Micro H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuzelle 1,2 V 1000 mAh R03-AAA-Micro H
Akkuzelle 1,2 V 1000 mAh R03-AAA-Micro H
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974337
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030882
EAN/GTIN:
     4013674030880
Suchbegriffe:
Akkuzelle
Microakku
NimH Akku Zelle
Akku-Zellen
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 4· IEC: HR03
Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
1000 mAh
Äquivalenz:
R03-AAA-Micro
Marke:
ANSMANN
Weitere Suchbegriffe: maxE, Akku, 4000876110
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,41*
€ 9,66*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 9,97*
2 Tage
4
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 10,59*
13 Tage
246
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 10,74*
Lager 4757
151
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 38,16*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,72*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.