Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 12mm Seil-Nenngröße 11,0mm ZN m.tiefer Rille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-974480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20001200
EAN/GTIN:
     4251063405035
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt (DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
11,0 mm
Rillenweite:
12 mm
Innenlänge:
45 mm
Innenweite:
28 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3293*
€ 0,4401*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,3848*
€ 0,5148*
6 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,4114*
€ 0,5636*
27 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4246*
€ 0,5652*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4273*
€ 0,5673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
20001000
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0596*
Ähnlich
Kleinsorge
20000500
ab € 0,0747*
Ähnlich
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.