Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm
Thekenschrank LOGS 190 H795xB540xT390mm
Artikel-Nr.:
     4757-975124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 190 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011516
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
theken schrank
abschließbarer Thekenschrank · 5 SchubladenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
795 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
abschließbar
Anzahl Schubladen:
5
Weitere Suchbegriffe: LOGS-Schränke, C-Teile Management, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Lagerorganisationssystem LOGS, Regalsysteme, 5000680989
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 170,33*
€ 217,1003*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 210,37*
€ 258,98*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 191,34*
€ 261,60*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 189,25*
€ 268,31*
€ 2,95*
ab € 202,27*
€ 270,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,80*
Sonstiges
k.A.
LOGS 270 SCHWARZ
ab € 3,10*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,08*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 46,92*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,50*
Sonstiges
k.A.
2400675
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400705
ab € 2,79*
Sonstiges
k.A.
2400725
ab € 2,75*
Sonstiges
k.A.
2400755
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400770
ab € 7,19*
Sonstiges
k.A.
2400731
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 280 SCHWARZ
ab € 4,26*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,91*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 61,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 38,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.