Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.300kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980084
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083540
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 160mm bs rollen, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 36,43*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,22*
€ 37,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 37,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 38,52*
Lager 4757
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,24*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,39*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,54*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,45*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,00*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,21*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,60*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,54*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,14*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,89*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,36*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 66,90*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,96*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.