Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 3-strängig,Güte 8 L1000xS8mm Trgf.4250/3000kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983166
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
3-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
29 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
4250 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
3000 kg
Ausführung:
3-strängig, Güteklasse 8
Aufhängekopf:
160 x 90 mm
Kettenstärke:
8 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör, Kranketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445755
ab € 83,16*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445757
ab € 130,94*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445751
ab € 52,70*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445753
ab € 67,24*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445765
ab € 166,66*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445767
ab € 262,26*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445761
ab € 105,93*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445763
ab € 134,04*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445785
ab € 332,09*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445787
ab € 521,89*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445781
ab € 210,86*
Ähnlich
Cadena Hebetechnik
9113445783
ab € 268,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.