Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-989719
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43530
EAN/GTIN:
     5024747435302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Tape, Antirutschband, Anti-Rutsch-Streifen, Klebebänder, Anti-Rutsch-Klebebänder, Corona, Rutschbelag, Gripping, 9170491335
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 34,68*
2 Tage
82
1
€ 5,45*
ab € 26,99*
€ 34,69*
3 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 28,71*
€ 37,09*
2 Tage
82
2
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 37,74*
Lager 4757
82
1
€ 4,95*
ab € 36,76*
€ 52,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,43*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 65,19*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 55,02*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 127,63*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,46*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,58*
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 41,06*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.