Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-989725
Hersteller:
ITW
Herst.-Nr.:
RS 43543
EAN/GTIN:
5024747435432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
ROCOL
... >
Lager 4757
>
Werkstattbedarf
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
Antirutsch Streifen
,
Bodenmarkierungsstreifen
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
alle antirutschbänder schwarz gelb
,
putzband gelb
,
steinband
,
Anti-Rutsch-Klebebänder
,
Anti-Rutsch-Streifen
,
Corona
,
Rutschbelag
,
Tape
,
Antirutschband
,
Gripping
,
Klebebänder
,
9170491343
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,46*
€ 82,20*
Lager 1498
2 Tage
31
€ 5,45*
ab € 66,59*
€ 82,24*
Lager 2478
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 82,63*
Lager 1736
3 Tage
31
€ 4,99*
ab € 67,84*
€ 84,20*
Lager 4757
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 82,56*
€ 109,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00453* pro Millimeter)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® weiß L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL
ITW
43539
ab € 64,43*
Ähnlich
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Rocol
43540
ab € 65,19*
Ähnlich
Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm Schwarz
Rocol
RS43530
ab € 26,08*
Ähnlich
Rocol RS43531 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 50 mm Schwarz
Rocol
RS43531
ab € 55,02*
Ähnlich
Rocol RS43533 Antirutschklebeband Schwarz (L x B) 18.25 m x 150 mm
Rocol
RS43533
ab € 127,63*
Ähnlich
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m
Rocol
43532
ab € 93,58*
Ähnlich
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, nachleuchtend
k.A.
137300
ab € 241,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen