Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange A 6 f.Wellen D.252-400mm ger.L.570mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-991052
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 10 A6
EAN/GTIN:
     4003773025009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
für große Außenringe · Spitzen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar Zange schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Modell:
A 6
Spitze:
gerade
Länge:
570 mm
für Wellen Ø:
252 - 400 mm
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN 5254 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 76,69*
€ 94,37*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 76,09*
€ 94,39*
€ 4,90*
ab € 75,15*
€ 95,77*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 78,65*
€ 97,44*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 110,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 19 A6
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.