Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.600mm A.200mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991261
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831356
EAN/GTIN:
     4015448570646
Suchbegriffe:
Tiefspann-Schraubzwinge
tiefspann-schraubzwinge
mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Profil- bzw. Vollschiene · Schienenquerschnitt 35 x 11 mm mit Profilschiene, Schienenquerschnitt 45 x 12 mm mit Vollschiene · 6-fach geriffelt, verzinkt · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
200 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Tiefspannschraubzwingen, Zwingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
125
1
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 49,62*
3 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 38,50*
€ 50,00*
4 Tage
139
1
€ 8,90*
ab € 39,71*
€ 51,34*
4 Tage
139
1
€ 7,99*
ab € 40,32*
€ 51,93*
1
€ 5,00*
ab € 40,22*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831358
ab € 43,76*
Ähnlich
PROMAT
4000831359
ab € 52,95*
Ähnlich
PROMAT
4000831383
ab € 41,38*
Ähnlich
PROMAT
4000831386
ab € 47,60*
Ähnlich
PROMAT
4000831384
ab € 44,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831387
ab € 53,27*
Ähnlich
PROMAT
4000831357
ab € 40,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831385
ab € 49,46*
Ähnlich
PROMAT
4000831388
ab € 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.