Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.600mm A.200mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000831356-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448570646
Suchbegriffe:
Tiefspann-Schraubzwinge
tiefspann-schraubzwinge
mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Profil- bzw. Vollschiene · Schienenquerschnitt 35 x 11 mm mit Profilschiene, Schienenquerschnitt 45 x 12 mm mit Vollschiene · 6-fach geriffelt, verzinkt · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
200 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Tiefspannschraubzwingen, Zwingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
100
1
€ 8,90*
ab € 41,32*
€ 49,27*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 36,84*
€ 49,51*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 38,36*
€ 49,88*
1 Tag
70
1
€ 5,59*
ab € 43,43*
€ 51,71*
4 Tage
100
1
€ 7,99*
ab € 40,28*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831358
ab € 43,80*
Ähnlich
PROMAT
4000831359
ab € 52,75*
Ähnlich
PROMAT
4000831383
ab € 40,70*
Ähnlich
PROMAT
4000831386
ab € 47,71*
Ähnlich
PROMAT
4000831384
ab € 43,95*
Ähnlich
PROMAT
4000831387
ab € 53,27*
Ähnlich
PROMAT
4000831357
ab € 39,59*
Ähnlich
PROMAT
4000831385
ab € 49,48*
Ähnlich
PROMAT
4000831388
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.