Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattentiefschneider Gesamt-L.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustahlmattentiefschneider Gesamt-L.100
Baustahlmattentiefschneider Gesamt-L.100
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-994624
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     436010
EAN/GTIN:
     4005887366801
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
durch Spezial-Rohrkopf Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich · ermöglicht das problemlose Greifen flachliegender Baustähle · nachstellbare Messer · wegen der besonderen Kopfform kann problemlos Rundmaterial getrennt werden, welches unter der oberen Baustahlmatte liegt · max. Schneidleistung bis 48 HRC
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
1000 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
6 mm
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Tiefschneidzange, Tiefschneider, Trennzange, Mattenschneider, 4000810809
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 137,82*
€ 160,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 161,00*
€ 4,95*
ab € 147,72*
€ 177,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 179,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,32*
€ 180,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 61,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.