Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Garderobenleiste 1,01 m ,Trocken- und Feuchträume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611315644
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315644
EAN/GTIN:
     04044475220286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

  • Besonders leichte Konstruktion aus Aluminium-Hohlbalken
  • Leichte und schnelle Montage
  • In 3 Längen verfügbar inkl. Doppel-Kleiderhaken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sypro Garderobenleiste für den Einsatz in Trocken- und Feuchträumen
Diese Sypro Garderobenleiste ist die perfekte Ergänzung zu den Sypro Wolf System-Umkleidebänken ohne Lehne und Wandbänke. Sie besteht aus einem leichten, pulverbeschichteten Aluminium-Hohlbalken. Die Enden sind mit Kunststoff-Stopfen verschlossen. Das Material sorgt für einwandfreie Hygiene im Umkleideraum: Es ist gut zu reinigen und resistent gegen Pilze und Bakterien.

Viel Platz für Ihre Garderobe
Es gibt die Sypro Wolf Haken-/ Garderobenleisten in 3 Ausführungen mit unterschiedlicher Länge. Je nach Banklänge verfügen die Leisten über 3 oder 6 Doppel-Kleiderhaken aus pulverbeschichtetem Edelstahl in lichtgrau (RAL 7035). Mit den mitgelieferten Wandbefestigungen (2 Stück bei Länge 101 cm, 3 Stück bei Längen 150 und 200 cm) montieren Sie die Sypro Haken-/ Garderobenleiste schnell und einfach in der gewünschten Höhe an der Wand.

Produktdetails "Trocken- und Feuchträume":
  • Material (Leiste): pulverbeschichtetes Aluminium
  • Material (Wandhalterungen): pulverbeschichteter Stahl
  • Material (Haken): verzinkter Stahl
  • Gewicht: ca. 2 kg (101,5 cm), 2,5 kg (150 cm) und 3,5 kg (200 cm)
  • Farbe: Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weißaluminium (RAL 9006)
  • Wandabstand: ca. 8 cm (bzw. 10,5 cm inkl. Leiste)
  • Befestigung: Mit Wandhalterungen (Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel sind je nach Beschaffenheit des Untergrunds zu wählen)
  • Haken: Je nach Banklänge 3/ 6/ 6 (101,5/ 150/ 200 cm) Doppel-Kleiderhaken aus verzinktem Stahl

Produktdetails "Nassräume":
  • Material (Leiste): pulverbeschichtetes Aluminium
  • Material (Wandhalterungen): pulverbeschichteter Edelstahl
  • Material (Haken): Edelstahl
  • Gewicht: ca. 2 kg (101,5 cm), 2,5 kg (150 cm) und 3,5 kg (200 cm)
  • Farbe: Anthrazit (RAL 7016) Lichtgrau (RAL 7035) oder Weißaluminium (RAL 9006)
  • Wandabstand: ca. 8 cm (bzw. 10,5 cm inkl. Leiste)
  • Befestigung: Mit Wandhalterungen (Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel sind je nach Beschaffenheit des Untergrunds zu wählen)
  • Haken: Je nach Banklänge 3/ 6/ 6 (101,5/ 150/ 200 cm) Doppel-Kleiderhaken aus Edelstahl

  • Einsatzbereich: Trockenraum; Feuchtraum
  • Länge: 1,01 m

Weitere Informationen:
Länge:
1,01 m
Geeignet für:
Trocken- und Feuchträume
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, Umkleidebank, Umkleidebänke, Hakenleiste, Garderobe, Kleiderhaken, Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131599
ab € 94,17*
Ähnlich
Sypro Wolf
131399
ab € 113,22*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,06*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,79*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315660
ab € 145,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.