Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Umkleidebankhakenleiste
>
Artikel
Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 2000 mm, Distanzstück lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-528868
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
131399
EAN/GTIN:
4030426313992
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 2000 mm, Distanzstück lichtgrau.
Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Haken-/ Garderobenleisten für den Nass-, Außen- und Lebensmittelbereich. Stabile, pulverbeschichtete Hohlbalken aus Aluminium lichtgrau RAL 7035. Breite x Stärke: 100 x 25 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.
Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Anzahl Mantelhaken:
6 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandgarderobe
,
Wandgarderobenleiste
,
Hakenleiste
,
Hakenleiste für Umkleidebank
,
Umkleidebank Hakenleiste
,
Umkleidebankhakenleiste
,
wandgarderobe aluminium 6 haken
,
garderobenleiste
,
garderobenleiste aluminium
,
528868 49
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Garderobenhaken
,
Hakenleisten
,
Kleiderhaken
,
Wandgarderoben
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,03*
€ 144,39*
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 151,44*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 155,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 174,76*
Lager 479
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 155,75*
€ 193,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.
Sypro Wolf
131599
ab € 94,19*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,01 m ,Nassräume
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,35*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,01 m ,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315644
ab € 123,80*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,50 m,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,26*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 2,00 m,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315660
ab € 146,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen