Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528870
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131599
EAN/GTIN:
     4030426315996
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Haken-/ Garderobenleisten für den Nass-, Außen- und Lebensmittelbereich. Stabile, pulverbeschichtete Hohlbalken aus Aluminium lichtgrau RAL 7035. Breite x Stärke: 100 x 25 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 528870 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 123,34*
€ 4,95*
ab € 104,86*
€ 134,51*
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 163,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 145,02*
€ 182,02*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 184,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131399
ab € 113,04*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,48*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315644
ab € 124,20*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,61*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315660
ab € 145,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.