Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwaren
>
Lattenrost
>
Artikel
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x300x60 cm,Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612554613
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
M5435-5010
EAN/GTIN:
04044475107402
Suchbegriffe:
Aufsprungkissen
Hochsprungkissen
Stabhochsprungkissen
Lattenrost
Integriertes Lattenrost für längere Haltbarkeit
Kein Ansammeln von Staunässe
Überzug mit seitlichen Entlüftungslöchern
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost: Kissen und Lattenrost in einem
Das Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost besteht aus einem hochwertigen PU-Weichschaumkern und besitzt ein Lattenrost aus Neopolen-Schaumstoff. Beide Bestandteile sind mit einem wasserabweisenden Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester) überzogen, wodurch das Lattenrost vor Nässe und Verschmutzungen geschützt ist. Zudem sammelt sich keine Staunässe an, die in das Kissen ziehen kann. Somit ist für eine lange Haltbarkeit gesorgt.
Produktdetails:
Material Kern: PU-Schaumstoff mit Hohlkammer-Schaumblöcken
Material Lattenrost: Neopolen-Schaumstoff
Material Bezug: Planenstoff /100 % Polyester
Material Bezug-Oberseite: Spikeschutzgittergewebe/100 % Polyester
Raumgewicht: RG 20
Anwendungsbereich: Landematte
Einsatzbereich: Verein
Ausstattung: Lüftungslöcher
Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
Produktart: Hochsprungkissen
Länge: 400 cm
Breite: 300 cm
Stärke: 60 cm
Norm: EN 12503-2 Typ 9
Raumgewicht: RG 20
Material Oberseite: Gittergewebe (100 % Polyester)
Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Größe:
400x300x60 cm
Farbe:
Gelb
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
lattenrost
,
Hochsprung
,
Leichtathletik
,
Hochsprungmatte
,
Hochsprunganlage
,
Hochsprunganlagen
,
Hochsprunglandematte
,
Hochsprungunterlage
,
Landematte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.755,95*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.883,30*
€ 4.621,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.863,11*
€ 4.597,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.786,06*
€ 4.505,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.755,95*
€ 4.469,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x250x60 cm,Blau
Sport-Thieme
2876506
ab € 3.136,63*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x250x60 cm,Gelb
Sport-Thieme
M5425-5010
ab € 3.283,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x250x60 cm,Grün
Sport-Thieme
2876708
ab € 3.281,94*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x250x60 cm,Rot
Sport-Thieme
2876607
ab € 3.291,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x300x60 cm,Blau
Sport-Thieme
2876519
ab € 3.755,49*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x300x60 cm,Grün
Sport-Thieme
2876711
ab € 3.755,86*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 400x300x60 cm,Rot
Sport-Thieme
2876610
ab € 3.756,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 500x300x60 cm,Blau
Sport-Thieme
2876522
ab € 4.476,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 500x300x60 cm,Gelb
Sport-Thieme
M5535-5010
ab € 4.480,18*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 500x300x60 cm,Grün
Sport-Thieme
2876724
ab € 4.478,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost 500x300x60 cm,Rot
Sport-Thieme
2876623
ab € 4.477,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen