Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaar Design Schaukasten "K-Serie", Querformat 1380x1025x75 mm,Rüc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613105737
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     K-18 QA
EAN/GTIN:
     04260256792074
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Brandschutzklasse B1: Für öffentliche Einrichtungen
  • Mit Sicherheitsglas
  • In 2 Größen lieferbar
  • Lieferbare Rückwand-Farben: Weiß oder Anthrazit


Schaar Design Schaukasten "K-Serie“ – hier haben Sie alles im Blick
Der Design Schaukasten "K-Serie“ von Schaar ist wetterfest und kann sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich aufgehängt werden. Sein hochwertig gebürstetes, silberfarbig eloxiertes Profil verleiht dem Schaukasten einen schönen Glanz und modernen Look. Die Tür besteht aus ESG-Sicherheitsglas und lässt sich einfach um 180° nach unten öffnen. Schon haben Sie einen bequemen Zugang zum Innenraum und können den Kasten mit Ihren Aushängen und Informationen bestücken. Einzigartig: Im Vergleich zu vielen Außenschaukästen mit Kunststoffecken, die bei Sonne und Kälte ausbrechen können, verfügt der Schaukasten "K-Serie“ über eckverschweißte Dichtungen.

  • Schaukastenformat: Querformat
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material Profil: Aluminium
  • Material Verglasung: ESG-Sicherheitsglas
  • Material Rückwand: Stahlblech
  • Farbe Rahmen: Silber
  • Farbe Rückwand: Anthrazit
  • Höhe: 1025 mm
  • Türöffnung: Nach unten
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Breite: 1380 mm
  • Tiefe: 75 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Nutzbare Innentiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
BxHxT:
1380x1025x75 mm
Farbe:
Rückwand: Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Info, Infokasten, Info-Schaukasten, Informationskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,14*
€ 577,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 633,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,43*
€ 635,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,57*
€ 680,18*
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 748,91*
€ 793,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,01*
€ 943,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,14*
€ 937,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,24*
€ 924,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,36*
€ 911,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,91*
€ 891,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QW
ab € 453,11*
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QW
ab € 567,48*
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QA
ab € 375,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.