Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, Türöffnung 180° nach unten, für Format DIN A1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten
Schaukasten
Schaukasten
Artikel-Nr.:
     103-523246
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     K-08 QA
EAN/GTIN:
     4260256792067
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, Türöffnung 180° nach unten, für Format DIN A1.

Für den Innen- und Außenbereich. Außentiefe 75 mm. Nutzbare Innentiefe 45 mm. ESG-Sicherheitsglas, 4 mm stark. Verzinkte, magnethaftende Rückwand. Patentiertes, halbverdeckt liegendes Scharniersystem - kein Verklemmen des Flügels beim Verschließen. Eckverschweißte Gummidichtungen für eine optimale Witterungsbeständigkeit. Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion.

Wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, mit integriertem Belüftungs- und Entwässerungssystem. ESG-Sicherheitsglasscheibe 4 mm. Patentiertes, verdecktes Scharniersystem. Gleichschließende Zylinderschlösser, 2 Schlüssel je Schloss. Eckverschweißte Gummidichtungen sorgen für hohe Dichtigkeit und verhindern das Herausziehen aus den Ecken. Rückwand aus verzinktem Stahlblech. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Rückwand innen anthrazitgrau RAL 7016, außen grauweiß RAL 9002 schutzlackiert. Türöffnung um 180° nach unten.

Sondergrößen, Hochformat, RAL-Farben sowie weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A1
Kapazität DIN-A4-Blätter:
8 (2x4) Stück
Außenhöhe:
800 mm
Außenbreite:
1025 mm
Außentiefe:
75 mm
Innentiefe:
45 mm
Sichtflächenhöhe:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, 523246 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Euro-Schaukasten, Euro-Schaukästen, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,72*
€ 449,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,08*
€ 496,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,79*
€ 509,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,48*
€ 513,18*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,94*
€ 546,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QW
ab € 453,11*
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QA
ab € 486,74*
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QW
ab € 569,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.