| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830512238 Herst.-Nr.: K-08 QW EAN/GTIN: 4260256792913 |
| |
|
| | |
| Kantline-Schaukasten Serie K • Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert, abschließbar • Mit kantigem Flügelprofil mit Schattennut für eine ansprechende Optik • Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1 • Für Innen- als auch Außenbereich geeignet • Wand- und Ständermontage möglich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Außenmaße B x T x H: | 1032 x 75 x 807 mm | Farbe Rückwand: | weiß | Formate DIN A4: | 4 x 4 = 16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,11* | € 536,49* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,15* | € 536,50* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,12* | € 552,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,96* | € 585,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 593,05* | € 673,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|