Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tablet-Halterung für Sprossenwände "Smart"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613381801
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3381801
EAN/GTIN:
     04044475269841
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

  • Nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip gefertigt
  • Frei stehend, auf einer ebenen Fläche ebenfalls nutzbar
  • Kompatibel mit Sport-Thieme, Nohrd, Fitwood Sprossenwänden
  • Für Tablets bis 11 Zoll (längste Seite 27 cm)
  • Für Sprossen bis 3,8 cm ø


Sport-Thieme Tablet-Halterung für Sprossenwände "Smart": Vielseitig einsetzbar
Die Sport-Thieme Tablet-Halterung für Sprossenwände "Smart" lässt sich an Sprossen einhängen sowie auf ebenen Flächen dank verstellbarem Bein abstellen. Ideal, um beispielsweise Trainingsvideos anzusehen.

Anforderungen an die Sprossenwand:
  • Querschnitt Sprossen: max. 38 mm
  • Abstand der Sprossen: max. 19 cm, gemessen von Oberkante einer Sprosse nach oben zur nächsten Unterkante
Produktdetails:
  • Passend für Tablets bis 11 Zoll Bildschirmdiagonale (längste Seite 27 cm)
  • Auch mit Smartphones nutzbar
  • Material: Birke Multiplex (geölt), Buche mit Filz als Oberflächenschutz
  • Maße (LxBxH): 31,5x22x13 cm
  • Gewicht: 800 g

  • Sprossenwandausführung: Zubehör

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon, Sprossenwand, Zubehör, Tablet-Halterung, Tablet-Halterungen, Smartphone-Halterungen, Sprossenwände, Halterung, Tablet, Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.