Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfkissen "Basic" LxB: 80x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613419902
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3419902
EAN/GTIN:
     4260419481128
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 80/80 cm
kopfkissen

  • Mehr Komfort beim Snoezelen
  • Kochfest bis 95 °C, trocknerfest bis 100 °C
  • Angenehm weiche Füllung aus Polysticks
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kopfkissen "Basic": bequem und hygienisch
Auf dem Kopfkissen "Basic" lässt es sich bequem liegen. Das Kissen ist mit PUR-Stäbchen (100 % Polyethylen - PE) gefüllt. Der Bezug besteht zu MG 200-Spezialgewebe (50 % Baumwolle, 50 % Polyester). Das Kissen ist besonders hygienisch, da es bis 95 °C kochfest ist und entsprechend gewaschen werden kann. Bestellen Sie die passenden Bezüge am besten gleich unter Zubehör mit.

Produktdetails:
  • Material (Füllung): PUR-Stäbchen aus 100 % Polyethylen (PE)
  • Material (Bezug): MG 200-Spezialgewebe (50 % Baumwolle, 50 % Polyester)
  • Maße (LxB): 80x80/80x60 cm
  • Gewicht: Füllung: 700/540 g

Weitere Informationen:
Größe:
LxB: 80x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Kissen, SNOEZELEN, Snoezelen, Sofa, Möbel, Snoezelensofa, Snoezelenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3419915
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.