Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn Liegeergometer "590R"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613429600
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     3429600
EAN/GTIN:
     00708447914736
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • App-Workouts auf Tablet, IOS und Android abspielbar
  • Personalisierte Workouts mit Echtzeit-Coaching
  • Riemenpedale für optimales Treterlebnis
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Schwinn Liegeergometer "590R" komfortabel trainieren
Das Schwinn Liegeergometer "590R" ist dank Höhenausgleich besonders standfest. Besonders komfortabel ist der Cardiotrainer durch seinen tiefen Einstieg, der seitlichen sowie vorderen Griffe und der seitlich am Sitz angebrachten Flaschenhalterung. Die Rückenlehne ist darüber hinaus gepolstert und belüftet, was zusätzlich für ein angenehmes Training sorgt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht eine schnelle Verbindung zu den Fitnessplattformen JRNY und Zwift.

Ausstattung:
  • 7 Zoll LCD-Display
  • Tasten am Trainingscomputer
  • Verstellbare Handgriffe
  • Herzfrequenzmessung via Bluetooth (Brustgurt optional)
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Trinkflaschenhalterung
  • Tablet- und Smartphone-Halterung
  • Bluetooth-Lautsprecher
  • USB-Ladeanschluss
  • Verstellbarer Schaumstoff-Komfortsitz
  • Verstellbarer Lenker
  • Riemenpedale

Trainingscomputer:
  • 29 Trainingsprogramme insgesamt (12 Profil, 9 Puls, 1 Schnellstart, 2 Fitnesstests, 1 Erholungstest, 4 Benutzerdefiniert)
  • Kompatibel mit JRNY, Zwift, Explore the World App, UA, MyFitnessPal, GoogleFit, Apple Health, MapMyRun/Ride

  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen; Höhenausgleich; Lautsprecher; Ventilator
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Schnittstelle: Bluetooth; USB
  • Lenker: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Zubehörfach/Ablagefach
  • Apps: Interaktive/virtuelle Strecken; Zwift; JRNY-App
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Geschwindigkeit; Widerstandsstufe; Trainingsstrecke
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Fitnesstest
  • Anzahl Trainingsprogramme: 29
  • Anzahl Benutzerprofile: 4
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg
  • Gerätegewicht: 50 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 169x67x119 cm

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, Medizinisches Ergometer, fahrradergometer 150 kg, medizinisches ergometer, Fahrrad-Ergometer, Bike-Ergometer, Fitness-Ergometer, Fitnessergometer, Trainings-Ergometer, Trainingsergometer, Ergometertraining, Fahrrad, Indoor-Ergometer, Indoorergometer, Indoor, semi-professionell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 986,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,73*
€ 1.321,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,98*
€ 1.317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,26*
€ 1.278,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,16*
€ 1.237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,74*
€ 1.174,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.