Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ergometer "MED 2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613622100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3622100
EAN/GTIN:
     4044475291910
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Zum Anschluss an EKG durch das Ergoline Protokoll
  • RS232/USB Schnittstelle
  • Anschluss an eine Spiroergometrie möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausstattung:
  • Höhenverstellbarer Sattel von 120 - 210 cm
  • PC-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle

Trainingscomputer:
  • Monitor 10.1” Touch screen
  • Anzeige von: Zeit, Distanz
  • Trainingsprogramme: Kalorien, Fitnesstests, Manuell, freie Profile
  • Sprachen: Deutsch, Italienisch, Englisch, Französich, Spanisch, Polnisch, Chinesisch, Russisch

  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen; Höhenausgleich
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Gerätegewicht: 60 kg
  • Schnittstelle: PC (RS 232); USB
  • Sitz: Horizontal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Distanz
  • Trainingsprogramme: Fitnesstest; Manuell; Kalorienziel
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 180 kg
  • Belastungsbandbreite: 5-720 Watt
  • Aufstellmaße (LxBxH): 110x53x130 cm

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, Medizinisches Ergometer, medizinisches ergometer, Fahrrad-Ergometer, Oberkörper-Ergometer, Ausdauersport, Ausdauer, Cardiotraining, Fitness-Ergometer, Profi, für, Profis, Professionelles, Oberkörperergometer, Fitnessergometer, Trainingsergometer, Ergometertraining, Fahrrad, Profi-Ergometer, Ausdauer-Training, Indoor-Ergometer, Indoorergometer, Indoor, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Cardio-Training, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.059,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,19*
€ 3.973,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.310,18*
€ 3.939,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,46*
€ 3.782,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.107,98*
€ 3.698,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.059,81*
€ 3.641,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.