Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat B-Char.,10kA,16A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40019292
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0165
EAN/GTIN:
     4016779549455
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, überstromschutzschalter 16a, S201M-B16, S201MB16, 2CDS271001R0165, 201 B16, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, S201M-B16 Sicherungsautomat, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0644403, 644403
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 3,77*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,38*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 10,87*
Lager 4792
131
1
€ 6,95*
ab € 8,93*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 43,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,95*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,74*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,32*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,27*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,17*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.