Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 4792
Artikel-Nr.:
4792-40068287
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.3060-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 6,3 mm × 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Herkunftsland:
Schweiz
... >
Lager 4792
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Fernmelde-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
stäubli bananenbuchse rot
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
SLB4-F6,3
,
SLB4F6,3
,
23.306022
,
23.3060-22
,
Fernmelde-Steckverbinder
,
Bananenstecker
,
Buchse
,
Büschelstecker
,
Fernmeldestecker
,
Kabelstecker
,
Kabelverbinder
,
Kabelwinkelstecker
,
RJ-Stecker
,
RJ11
,
RJ12
,
RJ45
,
TAE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,049*
€ 1,479*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0186*
€ 1,5842*
Lager 4792
4 Tage
148
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0686*
€ 1,65*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,199*
€ 1,669*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6186*
€ 1,92613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4986*
€ 1,78333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4186*
€ 1,68813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2486*
€ 1,48583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1786*
€ 1,40253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0686*
€ 1,27163
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Bananenstecker-Laborsteckverbindungen
Telegärtner
100023663
ab € 11,43*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,46*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-24
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-25
ab € 1,0527*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-21
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse weiss SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,1655*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli
23.3060-28
ab € 1,52*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,37*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 32A
Stäubli
28.0073-100-22
ab € 9,44*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
Zubehör
Staubli Steckverbinder-Schutzkappe, IP65
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen