Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40076291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715966
EAN/GTIN:
     4017918061715
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Doppelstockklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, DIK 1,5, DIK1,5, 2715966, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Dreistock-Initiatorenklemmen, Initiatoren-/Aktoren-Klemme, Mehrstock-Klemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schiebekontaktklemme, Schraubklemmen, Sensor-/Aktor-Klemme, Trenngrundklemme, Trennklemme, Trennreihenklemme, 0458546, 458546
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4954*
€ 3,0154*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,76263*
€ 3,29263*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,30*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8728*
€ 3,4128*
Lager 4792
30
1
€ 6,95*
ab € 2,8396*
€ 4,1717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1717*
€ 4,96432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1096*
€ 4,89042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8796*
€ 4,61672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7596*
€ 4,47392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6596*
€ 4,35492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3796*
€ 4,02172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8396*
€ 3,37912
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,61898*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 2,061*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.