Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder lösbar 4,6x300 RELK2I Schwarz 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40091137
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06760
EAN/GTIN:
     5022660151620
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden. In schwarz und natur erhältlich. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, RELK2I-PA66-BK (100), RELK2IPA66BK100, 11506760, 115-06760, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelkonfektion, Mehrwegkabelbinder, RELK-Serie bis 200 N Haltekraft, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, wieder lösbarer Kabelbinder, wiederlösbar, wiederverwendbar, 0427516, 427516
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1284*
€ 0,1714*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1224*
€ 0,1755*
Lager 4792
1700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1527*
€ 0,2047*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1529*
€ 0,2096*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1671*
€ 0,2171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.