Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 115-06760 RELK2I-PA66-BK Kabelbinder Schwarz 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R014461
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06760
EAN/GTIN:
     5022660151620
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
RELK Series - Kabelbinder - 30 cm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
115-06760
Typ:
RELK2I-PA66-BK
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid
Mindest-Haltekraft:
200 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
81 mm
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, 05022660151620, HellermannTyton, RELK2I-PA66-BK
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1234*
€ 0,1765*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1469*
€ 0,2023*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1479*
€ 0,2036*
4 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1512*
€ 0,2062*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1519*
€ 0,2106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 223,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.