Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091137 Herst.-Nr.: 115-06760 EAN/GTIN: 5022660151620 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden. In schwarz und natur erhältlich. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | innenverzahnt | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, RELK2I-PA66-BK (100), RELK2IPA66BK100, 11506760, 115-06760, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelkonfektion, Mehrwegkabelbinder, RELK-Serie bis 200 N Haltekraft, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, wieder lösbarer Kabelbinder, wiederlösbar, wiederverwendbar, 0427516, 427516 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1234* | € 0,1765* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,1469* | € 0,2023* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1479* | € 0,2036* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1512* | € 0,2062* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,1519* | € 0,2106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|