Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/8
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/8
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/8
Artikel-Nr.:
     4792-40138224
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055393
EAN/GTIN:
     4015120055393
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente. integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe silber als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder, automatik schalter, MD-C 360i/8, MDC360i8, EP10055393, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, 6400708
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,06*
€ 75,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,70*
€ 75,84*
Lager 4792
27
€ 6,95*
ab € 59,70*
€ 75,85*
2 Tage
85
€ 5,90*
ab € 60,65*
€ 75,92*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 62,74*
€ 78,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.