Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Bewegungsmelder 360° Unterputz Reichweite bis zu 8m MD-C-360I/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4106539
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055393
EAN/GTIN:
     4015120055393
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente. integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP- Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe silber als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 62 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 24 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 108 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 800 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360°, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360°, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Maße: H 38, Ø 108 mm Erfassungswinkel: 360°;
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
MD-C-360I/8
Ident Code:
EP10055393
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder 360 grad, automatik schalter, automatik-schalter 360°, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,96*
€ 75,20*
2 Tage
113
€ 5,90*
ab € 60,55*
€ 75,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,14*
€ 76,03*
5 Tage
27
€ 6,95*
ab € 60,05*
€ 76,83*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 62,64*
€ 78,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,31*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.