Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 300x4,6 T50I HS NA 100 ST VG 95387


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     4792-40155808
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05259
EAN/GTIN:
     5022660321962
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: T50I-PA66HS-NA (100), T50IPA66HSNA100, 11105259, 111-05259, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestab, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serie in PA66HS natur, T50I, Tyton, uv-stabil, witterungsstabil, 0478652, 478652
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0847*
€ 0,1155*
Lager 4792
19000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0848*
€ 0,1157*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0859*
€ 0,1161*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09384*
€ 0,12644*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0971*
€ 0,1311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 266,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 265,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.