Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x300 T50I-HS-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 300x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012B-65923107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05259
EAN/GTIN:
     5022660321962
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 4,6x300 T50I-HS-NA-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
85..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0848*
€ 0,116*
4 Tage
19000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1162*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0859*
€ 0,1167*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09384*
€ 0,12704*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0972*
€ 0,1316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 265,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.