Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen 4 VarioPlate-4_Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Kabeldurchführungsrahmen 4
Artikel-Nr.:
     4792-H4031026686141
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00000
EAN/GTIN:
     4031026686141
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Zeit- und platzsparendes Design. Einfache Montage, nachträgliche Änderungen möglich. Wanddichtung im Rahmendesign enthalten. Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L). Integrierte Zugentlastung. Passend für alle gängigen Standard-Ausschnittmaße . Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich. Für Ausschnittgröße 46 x 36-54 mm. IP 65 und IP 66. VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen werden für die zeit- und platzsparenden Kabelinstallation in Schaltschrankgehäusen und Schaltschränken aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Die teilbaren Kabeldurchführungsrahmen werden zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker verwendet. Durch die flexible Inneneinteilung des Rahmens wird nur ein Rahmen je Ausschnittgröße benötigt. Jeder Rahmen ist auf die standardisierten Ausbruchmaße ausgelegt. Die integrierte Dichtung dichtet den Rahmen zuverlässig ab, dadurch wird IP 66 erreicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist somit unnötig.
Weitere Informationen:
Breite:
72,8 Millimeter
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabelabfangschiene, VarioPlate-4_Frame-PL-BK (10), VarioPlate4_FramePLBK10, 44000000, 440-00000, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Blindstopfen, Blindtuellen, Blindtülle, Elektroinstallationsmaterial, Gummi Tüllen, Gummitüllen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabeleinführung, Kabeleinführung Schaltschrank, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Kabeleinführungen, Kabeltüllen, Rahmen, Schaltschrank, Tuelle, Tuellen, Tüllen, Vario plate, VarioPlate Tülle, VarioPlate Tüllen, durchführungs-rahmen, kabeldurchlässe, mehrfach Kabeleinführung, tülle, vario-plate, varioPlate, zugentlastung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,887*
€ 13,367*
9 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,39*
Lager 4792
40
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 15,41*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 18,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00004
ab € 1,17*
Zubehör
HellermannTyton
440-00045
ab € 0,59*
Zubehör
HellermannTyton
440-00046
ab € 0,59*
Zubehör
HellermannTyton
440-00047
ab € 0,49*
Zubehör
HellermannTyton
440-00041
ab € 0,37*
Zubehör
HellermannTyton
440-00049
ab € 0,49*
Zubehör
HellermannTyton
440-00042
ab € 0,43*
Zubehör
HellermannTyton
440-00050
ab € 0,4995*
Zubehör
HellermannTyton
440-00043
ab € 0,4895*
Zubehör
HellermannTyton
440-00044
ab € 0,56*
Zubehör
HellermannTyton
440-00024
ab € 1,79*
Zubehör
HellermannTyton
440-00025
ab € 1,79*
Zubehör
HellermannTyton
440-00026
ab € 1,555*
Zubehör
HellermannTyton
440-00027
ab € 1,565*
Zubehör
HellermannTyton
440-00028
ab € 1,565*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.