Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196
Artikel-Nr.:
     4885-41388
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     799268274185
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Elektroauto Ladekabel MODE2 Typ 2 Stecker gemäß IEC62196

Die mobile AC-Ladeleitung mit Schuko-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker mit
Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets.
Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Steckdosen mit 230V
und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind.
Gemäß EU Norm 62196.
EV Ladekabel zum Laden von E-Autos an Haushaltssteckdosen
mit Typ 2 Stecker gemäß IEC62196.

  • maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
  • kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa
  • freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige 230V Steckdose
  • Typ 2: Europäischer Standard seit 2013
  • robust: stoß- und schlagfest
  • Schutzklasse IP54 – schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse
  • Brennbarkeitsklasse UL94V-0
  • Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen
  • modernste 1-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 3,7kW
  • Hochspannungsfestigkeit: 2600V AC
  • Betriebstemperatur -40°C - +50°C
  • Brandschutzklasse: UL94V0
  • Abziehkraft des Steckers: 45N - 80N
  • Kabellänge 5 + 1m
  • Kabelquerschnitt: 5*2.5mm2 + 0.75mm2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Absina
Packungsmenge:
1
Gewicht:
2.0000 kg
Eingangsspannung:
230 Volt
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 149,47*
€ 182,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 148,03*
€ 186,47*
1
Frei Haus
ab € 180,16*
€ 221,12*
4
Frei Haus
ab € 201,5575*
€ 237,4375*
Lager 4885
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 241,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.