| |
|
| Artikel-Nr.: 492-21763 Herst.-Nr.: 650 EAN/GTIN: 4026947006505 |
| |
|
| | |
| BGS 650 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teiliger Satz mit Tasche, Länge:225mm Beschreibung: - gerade und gebogene Spitzen
- jeweils für Innen- und Außensicherungen
- rauh isolierte Griffe
- Zangenspitze Ø 2,4 mm
- in stabiler Kunststoffmappe
- Oberflächenvergütung: vernickelt
Lieferumfang: - 1 x BGS 650-1 Zange für Außensicherungsringe, abgewinkelt, 225mm, Öffnungsmaß max. 36mm
- 1 x BGS 650-2 Zange für Außensicherungsringe, gerade, 225mm, Öffnungsmaß max. 36mm
- 1 x BGS 650-3 Zange für Innensicherungsringe, gerade, 225mm, Öffnungsmaß max. 39mm
- 1 x BGS 650-4 Zange für Innensicherungsringe, abgewinkelt, 225mm, Öffnungsmaß max. 31mm
- 1 x Tasche mit Reißverschluss
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,46* | € 35,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,61* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|