Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm - 1,5" schwedische Form
Artikel-Nr.:
     492-22148
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     4026947067896
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
BGS 6789 Eckrohrzange 38mm -  1,5" schwedische Form Beschreibung:
  • Eckrohrzange schwedische Form, 90° abgewinkel
  • rot lackiert
  • mit polierten Backen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1310g
  • DIN: 5234-A
  • Länge: 425mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Zangenöffnung max.: 55mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, bgs armaturenzange, Eckrohrzange 38mm - 1, 5" schwedische Form Zange Zangen Kombizange Rohrzange Seitenschneider Abisolierzange BGS 6789
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 28,76*
4 Tage
285
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 28,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6788
ab € 13,69*
Ähnlich
BGS Technic
6790
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.