Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C
Artikel-Nr.:
     492-22195
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6007
EAN/GTIN:
     4026947060071
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C

Beschreibung:

  • Infarot-Technologie, berührungslose Messung
  • misst den menschlichen Körper oder eine Objekttemperatur
  • geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene
  • Signaltöne und Beleuchtung sind bei Bedarf an- und abschaltbar, so dass schlafende Babys und Kinder durch die Messung nicht geweckt werden
  • Messzeit unter 1 Sekunde
  • speichert 32 Messungen
  • LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeigemöglichkeit in °C und °F
  • Akustische Benachrichtigung bei hoher Körpertemperatur möglich

technische Angaben:

  • Messbereich:
    • Körpertemperaturmodus: 32,0 - 43,0°C
    • Oberflächentemperatur: 0,0 - 100,0°C
  • Genauigkeit (Körper):
    • 32,0 - 34,9°C ± 0,3°C
    • 35,0 - 42,0°C ± 0,2°C
    • 42,1 - 43,0°C ± 0,3°C
  • Genauigkeit (Oberflächen):
    • 0,0 - 100,0°C ± 1,0°C
  • Messabstand: 5 bis 8 cm
  • Automatische Abschaltung nach ca. 15 Sekunden
  • Abmessungen: 150 x 122 x 43 mm
  • Auflösung: 0,10°C
  • Stromversorgung: 9V-Block-Batterien (inbegriffen)
  • Lagerfeuchtigkeit: =<90%
  • Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20% ~ 85% mW
  • Lagertemperatur: 0 - 55°C
  • Umgebungstemperatur: 10 - 40°C
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, ir thermometer, bgs laserthermometer, BGS 6007 digitales Infrarot Stirn Fieber Thermometer kontaktlos 0-100°C für Personen + Objekt Messung Baby Tee kaffee Heizung erkennung Corona sars 2 Virus Vorbeugung Identifizeirung Hygieneregeln Hygienebestimmungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 29,56*
€ 40,49*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 40,49*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,42*
€ 50,24*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.