|  |
 |
| Artikel-Nr.: 554-8116007 Herst.-Nr.: 6007 EAN/GTIN: 4026947060071 |
| |
|
|  |  |
 | - Infarot-Technologie, berührungslose Messung
- misst den menschlichen Körper oder eine Objekttemperatur
- geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene
- Signaltöne und Beleuchtung sind bei Bedarf an- und abschaltbar, so dass schlafende Babys und Kinder durch die Messung nicht geweckt werden
- Messzeit unter 1 Sekunde
- speichert 32 Messungen
- LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeigemöglichkeit in °C und °F
- Akustische Benachrichtigung bei hoher Körpertemperatur möglich
- Messbereich:
- Körpertemperaturmodus: 32,0 - 43,0°C
- Oberflächentemperatur: 0,0 - 100,0°C
- Genauigkeit (Körper):
- 32,0 - 34,9°C ± 0,3°C
- 35,0 - 42,0°C ± 0,2°C
- 42,1 - 43,0°C ± 0,3°C
- Genauigkeit (Oberflächen):
- Messabstand: 5 bis 8 cm
- Automatische Abschaltung nach ca. 15 Sekunden
- Abmessungen: 150 x 122 x 43 mm
- Auflösung: 0,10°C
- Stromversorgung: 9V-Block-Batterien (inbegriffen)
- Lagerfeuchtigkeit: =<90%
- Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20% ~ 85% mW
- Lagertemperatur: 0 - 55°C
- Umgebungstemperatur: 10 - 40°C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 29,54* | € 40,58* |  |  |  | Lager 554 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 29,65* | € 40,58* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 40,05* | € 53,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 554 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 554 |  | Versand: Lager 554 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|