Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät
Artikel-Nr.:
     492-2256
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3255
EAN/GTIN:
     4026947032559
Suchbegriffe:
Absetzzange
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Absetz Lochzange
BGS 3255 Druckluft Loch- und Absetzzange

Beschreibung:

  • Druckluft Loch- und Absetzzange (Lochgerät und Absetzgerät in einem Gerät
  • Kombiniertes Gerät mit zwei Funktionen:
  • Die Zange ermöglicht es, Bleche zu lochen und abzusetzen, um nahtlose Übergänge und somit fachgerechte Reparaturen herzustellen.
  • Verbindet Handfalz- und Lochzange in einem Gerät mit pneumatisch-hydraulischer Unterstützung.
  • Ideal für Abschnittsreparaturen und Teilersatz.
  • Mit dem kombinierten Arbeitskopf können somit 2 Arbeitsgänge mit einem Gerät durchgeführt werden
  • für Karosserie- und Stahlbleche sowie verzinkte Bleche einsetzbar.

technische Angaben:

  • max. Blechstärke 0,8 - 1,2 mm
  • stanzbarer Lochdurchmesser 5 mm
  • Falzbreite 22mm
  • Falztiefe 12mm
  • Druckluftanschluß Anschluß: Innengewinde 11,4 mm (1/4")
  • gummierter Griff
  • max. Luftdruck 6,3 bar
  • max. Luftverbrauch 0,8 l/Hub
  • Länge: 240mm
  • Durchmesser Gehäuse: 52mm

Lieferumfang:

  • 1 x Loch- und Absetzzange (wie beschrieben)
  • 1 x Adapter Innengewinde auf EURO Schnellkupplung zum Druckluftanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 59,29*
€ 75,69*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 85,20*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 85,81*
€ 106,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.